SDHCR 1010K-07S Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3603083
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3603083
EAN / GTIN 7291075303230
Gyártó száma 3603083
L-szám L23990 1913

Leírás

Leírás:

Esztergályozó szerszámok WSP-vel, funkcionális hossz (LF) 125 mm, fejhossz (LH) 12,5 mm

Jellemző:

  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Funkcionális hossz (LF) 125 mm
  • Működési szélesség (WF) 10,2 mm
  • Fej hossza (bal) 12,5 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 6,35 mm
  • A vágólap (MIID) jelölése DC..0702
  • Rake szög axiális (GAMP) 0 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) 0 fok
  • Szármagasság (H) 10 mm
  • Szár szélessége (B) 10 mm

Megfelelő termékek

Betétek