SDJCR 1212K-07S Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3603078
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat ISOTURN
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3603078
    EAN / GTIN 7291075066234
    Gyártó száma 3603078
    L-szám L23990 1896

    Leírás

    Leírás:

    Esztergaszerszámok WSP-vel, funkcionális hossz (LF) 125 mm, fejhossz (LH) 10,6 mm

    Jellemző:

    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • Funkcionális hossz (LF) 125 mm
    • Működési szélesség (WF) 12,15 mm
    • Fej hossza (bal) 10,6 mm
    • Metszőkör átmérője (IC) 6,35 mm
    • A vágólap (MIID) jelölése DC..0702
    • Rake szög axiális (GAMP) 0 fok
    • Gereblye szög radiális (GAMF) 0 fok
    • Szármagasság (H) 12 mm
    • Szár szélessége (B) 12 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz