C4 PWLNR-27050-06X Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3602917
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat CAMFIX
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3602917
    EAN / GTIN 7291075272147
    Gyártó száma 3602917
    L-szám L23990 35

    Leírás

    Leírás:

    Soustružnické nástroje s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 40 mm, funkční délka (LF) 50 mm, celková délka (OAL) 74 mm.

    Jellemző:

    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • Végszög (ECA) 45 fok
    • Funkcionális hossz (LF) 50 mm
    • Működési szélesség (WF) 27 mm
    • Metszőkör átmérője (IC) 9,52 mm
    • A vágólap (MIID) leírása WNMX 0606, WNMG 0604
    • Teljes hossz (OAL) 74 mm
    • Rake szög axiális (GAMP) 6 fok
    • Gereblye szög radiális (GAMF) 6 fok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "CAMFIX" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz