DSDNN 3232P-19 Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3602819
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3602819
EAN / GTIN 7291075195200
Gyártó száma 3602819
L-szám L23990 1598

Leírás

Leírás:

Esztergaszerszámok WSP-vel, funkcionális hossz (LF) 170 mm, fejhossz (LH) 44 mm

Jellemző:

  • Irány (KÉZ) üres
  • Funkcionális hossz (LF) 170 mm
  • Működési szélesség (WF) 16 mm
  • Fej hossza (bal) 44 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 19,05 mm
  • A vágólap (MIID) leírása SNMG 1906
  • Rake szög axiális (GAMP) 0 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) -8,5 fok
  • Szármagasság (H) 32 mm
  • Szár szélessége (B) 32 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz