A25S SCLCL-09 Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3602693
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat ISOTURN
    Termék fajtája Furatkés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3602693
    EAN / GTIN 7291075064704
    Gyártó száma 3602693
    L-szám L23990 561

    Leírás

    Leírás:

    fúrórudak, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm, Dmin elválasztás 32 mm, teljes hossz (OAL) 250 mm, szármagasság (H) 23 mm

    Jellemző:

    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
    • Irány (KÉZ) bal KÉZ
    • Működési szélesség (WF) 17 mm
    • Dmin. Távolság 32 mm
    • Teljes hossz (OAL) 250 mm
    • Rake szög axiális (GAMP) 0 fok
    • Gereblye szög radiális (GAMF) -4 fok
    • Csökkentett testátmérő (LDRED) 35 mm
    • Szármagasság (H) 23 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz