DSBNL 3232P-12 Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3602549
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat ISOTURN
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3602549
    EAN / GTIN 7291075195231
    Gyártó száma 3602549
    L-szám L23990 1188

    Leírás

    Leírás:

    Esztergaszerszámok WSP-vel, funkcionális hossz (LF) 170 mm, fejhossz (LH) 38 mm

    Jellemző:

    • Irány (KÉZ) bal KÉZ
    • Funkcionális hossz (LF) 170 mm
    • Működési szélesség (WF) 27 mm
    • Fej hossza (bal) 38 mm
    • Metszőkör átmérője (IC) 12,7 mm
    • A vágólap (MIID) leírása SNMG 1204
    • Rake szög axiális (GAMP) -4 fok
    • Gereblye szög radiális (GAMF) -7 fok
    • Szármagasság (H) 32 mm
    • Szár szélessége (B) 32 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz