C5 SVJCR-35060-16 Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3602483
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat CAMFIX
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3602483
    EAN / GTIN 7291075201659
    Gyártó száma 3602483
    L-szám L24230 74

    Leírás

    Leírás:

    Soustružnické nástroje s WSP, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 50 mm, funkční délka (LF) 60 mm, celková délka (OAL) 90 mm.

    Jellemző:

    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 50 mm
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • Funkcionális hossz (LF) 60 mm
    • Működési szélesség (WF) 35 mm
    • Metszőkör átmérője (IC) 9,52 mm
    • A vágólap (MIID) VC.. Leírása 1604
    • Teljes hossz (OAL) 90 mm

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "CAMFIX" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz