C5 SRDCN-00060-10 Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3602442
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat CAMFIX
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3602442
EAN / GTIN 7291075201604
Gyártó száma 3602442
L-szám L24230 61

Leírás

Leírás:

Esztergáló szerszámok WSP-vel, kiálló átmérő, gépoldal (DCONMS) 50 mm, funkcionális hossz (LF) 60 mm, fejhossz (LH) 18 mm, teljes hossz (OAL) 90 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 50 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Irány (KÉZ) üres
  • Funkcionális hossz (LF) 60 mm
  • Működési szélesség (WF) 5 mm
  • Fej hossza (bal) 18 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 10 mm
  • A vágólap (MIID) RC.. Leírása 10T3MO
  • Teljes hossz (OAL) 90 mm

Megfelelő termékek

Tartozékok

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "CAMFIX" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz