PVACR 08-2S Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3602431
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat ISOTURN
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3602431
    EAN / GTIN 7291075205015
    Gyártó száma 3602431
    L-szám L23990 1048

    Leírás

    Leírás:

    Általános indexálható esztergáló szerszámok, funkcionális hossz (LF) 5,905 ″

    Jellemző:

    • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
    • Funkcionális hossz (LF): 5,905”
    • Működési szélesség (WF): 0,506”
    • Beírt kör átmérője (IC): 1/4”
    • Master Insert Identification (MIID): VC.. 2
    • Dőlésszög axiális (GAMP): 0 fok
    • Gereblye szögradiális (GAMF): 0 fok
    • Szár magassága (H): 1/2”
    • Szár szélessége (B): 1/2”

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz