E-SCLCL 8-2 HEAD Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3602243
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat ISOTURN
    Termék fajtája Furatkés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3602243
    EAN / GTIN 7291075178203
    Gyártó száma 3602243
    L-szám L23990 943

    Leírás

    Leírás:

    Váltható belső esztergáló szerszámok, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1 / 2 ″, minimális furat átmérő (DMIN) 0,63 ″, teljes hossz (OAL) 7 ″, szár magassága (H) 0,46 ″

    Jellemző:

    • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1/2”
    • Vágási irány (KÉZI): Bal kéz
    • Működési szélesség (WF): 0,35”
    • Master Insert Identification (MIID): CCMT 2-0-PF
    • Minimális furatátmérő (DMIN): 0,63”
    • Teljes hossz (OAL): 7”
    • Dőlésszög axiális (GAMP): 0 fok
    • Gereblye szögradiális (GAMF): -7 fok
    • Csökkentett testátmérő (LDRED): 0,98”
    • Szár magassága (H): 0,46”

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz