E12Q SCLCL-06 Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3602169
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3602169
EAN / GTIN 7291075064636
Gyártó száma 3602169
L-szám L23990 321

Leírás

Leírás:

Vyvrtávací tyče, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 12 mm, Dmin upínání 16 mm, celková délka (OAL) 180 mm, výška stopky (H) 11 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Működési szélesség (WF) 9 mm
  • Dmin. Távolság 16 mm
  • Teljes hossz (OAL) 180 mm
  • Rake szög axiális (GAMP) 0 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) -7 fok
  • Szármagasság (H) 11 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban