SLLNR 3232P-16HF Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3602121
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat FEEDTURN
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3602121
    EAN / GTIN 7291075172522
    Gyártó száma 3602121
    L-szám L23990 756

    Leírás

    Leírás:

    Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 170 mm, délka hlavy (LH) 20 mm.

    Jellemző:

    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • Funkcionális hossz (LF) 170 mm
    • Működési szélesség (WF) 37,2 mm
    • Fej hossza (bal) 20 mm
    • A vágólap (MIID) jelölése LNMX 1608R/L-HF
    • Rake szög axiális (GAMP) 6 fok
    • Gereblye szög radiális (GAMF) 7,7 fok
    • Szármagasság (H) 32 mm
    • Szár szélessége (B) 32 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz