DCBNR 16-4 Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3602096
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3602096
EAN / GTIN 7291075195040
Gyártó száma 3602096
L-szám L23990 1366

Leírás

Descriere:

scule cu clemă R cu unghi de avans de 75° care utilizează colțul de 100° al plăcuțelor CNMG

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Lungime funcţională (LF): 6″
  • Lățimea funcţională (WF): 0.88″
  • Lungimea capului (LH): 1.4″
  • Diametrul cercului interior (IC): 1/2″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): CN 43
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -6 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -8 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 1″
  • Lățimea cozii (B): 1″

Megfelelő termékek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz