MG 08-STFPR-09X Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3602009
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3602009
EAN / GTIN 7291075163896
Gyártó száma 3602009
L-szám L23990 286

Leírás

Leírás:

Vyvrtávací tyče, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 8 mm, Dmin upínání 9,5 mm, celková délka (OAL) 79 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 8 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Működési szélesség (WF) 4,9 mm
  • A vágólap (MIID) TPGX 730-L leírása
  • Dmin. Távolság 9,5 mm
  • Teljes hossz (OAL) 79 mm
  • Rake szög axiális (GAMP) 5 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) -15 fok

Megfelelő termékek

Betétek