E-SWUBR 5-5 Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3601956
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat ISOTURN
    Termék fajtája Furatkés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3601956
    EAN / GTIN 7291075093391
    Gyártó száma 3601956
    L-szám L23990 1237

    Leírás

    Leírás:

    Váltható belső esztergáló szerszámok, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 0,312 ″, minimális furat átmérő (DMIN) 0,33 ″, teljes hossz (OAL) 5 ″, szár magassága (H) 0,291 ″

    Jellemző:

    • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 0,312”
    • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
    • Működési szélesség (WF): 0,16”
    • Master Insert Identification (MIID): WBMT 52,004L
    • Minimális furatátmérő (DMIN): 0,33”
    • Teljes hossz (OAL): 5”
    • Dőlésszög axiális (GAMP): 0 fok
    • Gereblye szögradiális (GAMF): -12 fok
    • Szár magassága (H): 0,291”

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz