SVJNL 2525M-12F Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3601918
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat ISOTURN
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3601918
    EAN / GTIN 7291075147018
    Gyártó száma 3601918
    L-szám L23990 1658

    Leírás

    Leírás:

    Esztergályozó szerszámok WSP-vel, funkcionális hossz (LF) 150 mm, fejhossz (LH) 25 mm

    Jellemző:

    • Irány (KÉZ) bal KÉZ
    • Funkcionális hossz (LF) 150 mm
    • Működési szélesség (WF) 32 mm
    • Fej hossza (bal) 25 mm
    • Metszőkör átmérője (IC) 7,15 mm
    • A vágólap (MIID) VNMG 12T3 leírása
    • Rake szög axiális (GAMP) -6 fok
    • Gereblye szög radiális (GAMF) -12 fok
    • Szármagasság (H) 25 mm
    • Szár szélessége (B) 25 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz