E10M STFPR-11 Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3601910
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3601910
EAN / GTIN 7291075065268
Gyártó száma 3601910
L-szám L23990 214

Leírás

Leírás:

Vyvrtávací tyče, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 10 mm, Dmin oddělování 12 mm, celková délka (OAL) 150 mm, výška stopky (H) 9 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 10 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Működési szélesség (WF) 6 mm
  • A vágólap (MIID) TPMT 110204-PF leírása
  • Dmin. Távolság 12 mm
  • Minimális furatátmérő (DMIN_2) 12 mm
  • Teljes hossz (OAL) 150 mm
  • Rake szög axiális (GAMP) 3 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) 0 fok
  • Szármagasság (H) 9 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz