Lágy rátétpofa pár 168

Cikkszám: 360187 168
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság H 44 mm
Pofaszélesség A 120 mm
Pofahossz l 74 mm
Kivitel Acél
Hozzávaló színkód PCV 160
Termék fajtája Satupofák

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 360187 168
EAN / GTIN 4062406199876
Gyártó száma 360187 168

Leírás

Kivitel:

Alakos pofák készítéséhez.

Alkalmazható:

360180 és 360181 sz. 160/A méretű központosító satu.

Tartalom:

Inkluzív rögzítőcsavarok.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz