Pneumatikus központosító satu, Típus: 160

Cikkszám: 360180 160
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Max. szorítóerő 22,5 kN
Maximális sűrített levegő teljesítmény 9 bar
Súly 12,2 kg
Pofaszélesség A 104 mm
L 160 mm
B 160 mm
Magasság H 99,2 mm
Szorító löket 8,5 mm
Hozzávaló színkód PCV 160
Termék fajtája Gépsatu

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 360180 160
EAN / GTIN 4062406198732
Gyártó száma 360180 160

Leírás

Kivitel:

  • Beállítható löket + 5 mm oldalanként.
  • A max. 22,5 kN szorítóerő fokozatmentesen beállítható. Számtani összeg = 45 kN.
  • A központosító satu sűrített levegő veszteség estén is kis mértékű (kb. 60 kg) előfeszítéssel rendelkezik a munkadarab biztonságos pozícionálásának a garantálásához pl. cserélhető asztaloknál.

Felhasználás:

Alkatrészek központos befogásához. A 4-csatornás befogótárcsákkal, de az oldalsó csatlakozókkal is alkalmas automatizált működtetéshez.

Opcionális tartozék:

360183360187 sz. pofakínálat.