Pneumatikus központosító satu, Típus: 100

Cikkszám: 360180 100
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
Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Max. szorítóerő 10 kN
Maximális sűrített levegő teljesítmény 9 bar
Súly 4,8 kg
Pofaszélesség A 80 mm
L 100 mm
B 100 mm
Magasság H 95 mm
Szorító löket 6 mm
Hozzávaló színkód PCV 100
Termék fajtája Gépsatu

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 360180 100
Másolás
EAN / GTIN 4062406572945
Másolás
Gyártó száma 360180 100
Másolás
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

  • Beállítható löket + 5 mm oldalanként.
  • A max. 22,5 kN szorítóerő fokozatmentesen beállítható. Számtani összeg = 45 kN.
  • A központosító satu sűrített levegő veszteség estén is kis mértékű (kb. 60 kg) előfeszítéssel rendelkezik a munkadarab biztonságos pozícionálásának a garantálásához pl. cserélhető asztaloknál.

Felhasználás:

Alkatrészek központos befogásához. A 4-csatornás befogótárcsákkal, de az oldalsó csatlakozókkal is alkalmas automatizált működtetéshez.

Opcionális tartozék:

360135360151 sz. 80 méret pofakínálat.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz