CCLNR 2020K-12CEA Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3601825
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3601825
EAN / GTIN 7291075113402
Gyártó száma 3601825
L-szám L23990 684

Leírás

Leírás:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 125 mm, délka hlavy (LH) 27 mm.

Jellemző:

  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Funkcionális hossz (LF) 125 mm
  • Működési szélesség (WF) 25 mm
  • Fej hossza (bal) 27 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 12,7 mm
  • A vágólap (MIID) leírása CNGN 1204
  • Rake szög axiális (GAMP) -4 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) -6 fok
  • Szármagasság (H) 20 mm
  • Szár szélessége (B) 20 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban