PSANL 2525M-15 Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3601822
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat ISOTURN
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3601822
    EAN / GTIN 7291075112818
    Gyártó száma 3601822
    L-szám L23990 683

    Leírás

    Leírás:

    Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 150 mm, délka hlavy (LH) 38 mm

    Jellemző:

    • Irány (KÉZ) bal KÉZ
    • Funkcionális hossz (LF) 150 mm
    • Működési szélesség (WF) 25 mm
    • Fej hossza (bal) 38 mm
    • Metszőkör átmérője (IC) 15,87 mm
    • A vágólap (MIID) leírása SNMX 1507
    • Rake szög axiális (GAMP) 0 fok
    • Gereblye szög radiális (GAMF) 20 fok
    • Szármagasság (H) 25 mm
    • Szár szélessége (B) 25 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz