S-SWUBR 4-5 Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3601806
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3601806
EAN / GTIN 7291075093353
Gyártó száma 3601806
L-szám L23990 1929

Leírás

Leírás:

Váltható belső esztergáló szerszámok, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1 / 4 ″, minimális furat átmérő (DMIN) 0,275 ″, teljes hossz (OAL) 4 ″, szár magassága (H) 0,23 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1/4”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Működési szélesség (WF): 0,14”
  • Master Insert Identification (MIID): WBMT 52,004L
  • Minimális furatátmérő (DMIN): 0,275”
  • Teljes hossz (OAL): 4”
  • Dőlésszög axiális (GAMP): 0 fok
  • Gereblye szögradiális (GAMF): -12 fok
  • Szár magassága (H): 0,23”

Megfelelő termékek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban