SUXCR 10-10 CM Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3601783
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat CHAMTURN
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3601783
EAN / GTIN 7291075103113
Gyártó száma 3601783
L-szám L23990 1076

Leírás

Leírás:

Általános indexálható esztergáló szerszámok, funkcionális hossz (LF) 4 ″, fej hossza (LH) 1 ″

Jellemző:

  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Funkcionális hossz (LF): 4”
  • Működési szélesség (WF): 3/4”
  • Fej hossza (bal): 1”
  • Dőlésszög axiális (GAMP): 0 fok
  • Gereblye szögradiális (GAMF): 0 fok
  • Szár magassága (H): 5/8”
  • Szár szélessége (B): 5/8”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CHAMTURN" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz