S-SUXCL 16-10 CM Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3601778
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat CHAMTURN
    Termék fajtája Furatkés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3601778
    EAN / GTIN 7291075103021
    Gyártó száma 3601778
    L-szám L23990 1066

    Leírás

    Leírás:

    Váltható belső esztergáló szerszámok, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1 ″, minimális furat átmérő (DMIN) 1,26 ″, teljes hossz (OAL) 12 ″, szár magassága (H) 0,91 ″

    Jellemző:

    • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
    • Vágási irány (KÉZI): Bal kéz
    • Működési szélesség (WF): 0,64”
    • Master Insert Identification (MIID): CC95MT 100504-SM
    • Minimális furatátmérő (DMIN): 1,26”
    • Teljes hossz (OAL): 12”
    • Dőlésszög axiális (GAMP): 0 fok
    • Gereblye szögradiális (GAMF): -4 fok
    • Csökkentett testátmérő (LDRED): 2”
    • Szár magassága (H): 0,91”

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "CHAMTURN" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz