S-SUXCR 16-10 CM Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3601777
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat CHAMTURN
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3601777
EAN / GTIN 7291075103014
Gyártó száma 3601777
L-szám L23990 1052

Leírás

Leírás:

Váltható belső esztergáló szerszámok, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1 ″, minimális furat átmérő (DMIN) 1,26 ″, teljes hossz (OAL) 12 ″, szár magassága (H) 0,91 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Működési szélesség (WF): 0,64”
  • Master Insert Identification (MIID): CC95MT 100504-SM
  • Minimális furatátmérő (DMIN): 1,26”
  • Teljes hossz (OAL): 12”
  • Dőlésszög axiális (GAMP): 0 fok
  • Gereblye szögradiális (GAMF): -4 fok
  • Csökkentett testátmérő (LDRED): 2”
  • Szár magassága (H): 0,91”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CHAMTURN" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz