S-MWLNR 32-6W Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3601754
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat ISOTURN
    Termék fajtája Furatkés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3601754
    EAN / GTIN 7291075088670
    Gyártó száma 3601754
    L-szám L23990 1036

    Leírás

    Leírás:

    Váltható belső esztergáló szerszámok, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 2 ″, minimális furat átmérő (DMIN) 2,362 ″, teljes hossz (OAL) 16 ″, szár magassága (H) 1,89 ″

    Jellemző:

    • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 2”
    • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
    • Működési szélesség (WF): 1,28”
    • Master Insert Identification (MIID): WNMG 643-GN
    • Minimális furatátmérő (DMIN): 2,362”
    • Teljes hossz (OAL): 16”
    • Dőlésszög axiális (GAMP): -6 fok
    • Gereblye szögradiális (GAMF): -12 fok
    • Csökkentett testátmérő (LDRED): 2,48”
    • Szár magassága (H): 1,89”

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz