S16Q SQLCL-09 Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3601574
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3601574
EAN / GTIN 7291075065107
Gyártó száma 3601574
L-szám L23990 611

Leírás

Leírás:

Fúrórudak, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm, Dmin elválasztás 20 mm, teljes hossz (OAL) 180 mm, szármagasság (H) 15 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Működési szélesség (WF) 11 mm
  • A vágólap (MIID) QCMT 09T304-SM leírása
  • Dmin. Távolság 20 mm
  • Teljes hossz (OAL) 180 mm
  • Rake szög axiális (GAMP) 0 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) -12 fok
  • Csökkentett testátmérő (LDRED) 45 mm
  • Szármagasság (H) 15 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz