S25R PQFNL-12 Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3601568
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat ISOTURN
    Termék fajtája Furatkés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3601568
    EAN / GTIN 7291075064278
    Gyártó száma 3601568
    L-szám L23990 607

    Leírás

    Leírás:

    Fúrórudak, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm, Dmin elválasztás 32 mm, teljes hossz (OAL) 200 mm, szármagasság (H) 23 mm

    Jellemző:

    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
    • Irány (KÉZ) bal KÉZ
    • Működési szélesség (WF) 17 mm
    • A vágólap (MIID) QNMG 120408-GN leírása
    • Dmin. Távolság 32 mm
    • Teljes hossz (OAL) 200 mm
    • Rake szög axiális (GAMP) -6 fok
    • Gereblye szög radiális (GAMF) -12 fok
    • Csökkentett testátmérő (LDRED) 40 mm
    • Szármagasság (H) 23 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz