Konzol befogótárcsával 80

Cikkszám: 360154 80
Kedvezmény
1820,70 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típushoz Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típushoz 80
Hossz 320 mm
Szélesség 120 mm
Magasság 125 mm
Befogó csap alapmérete 200 mm
Befogótárcsa ⌀ 90 mm
Befogócsap furatok száma rögzítő csavarokhoz 2
Termék fajtája Satu tartozékok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 360154 80
EAN / GTIN 4045197722843
Gyártó száma 360154 80

Leírás

Kivitel:

Furattal a 360025 sz. 18M16 méretű befogó csapokhoz. Alternatív rögzítés befogókörmökkel vagy M12 csavarral a T-horonyban. Rögzítőfurat kialakítás GARANT ZeroClamp nullponti befogórendszerhez (raszterméret 200 mm). Manuális használat vagy levegő átvezetés a gépasztalon keresztül lehetséges.
Inkluzív ⌀ 90 mm ill. 120 mm befogótárcsa a 360130 sz. központosító satu befogásához.

Felhasználás:

  • 5 oldalas megmunkáláshoz többtengelyes megmunkáló központokon.
  • Gazdaságos megoldásként a GARANT ZeroClamp nullponti befogórendszeren vagy palettázó ill. automatizált rendszereken, vagy közvetlenül a gépasztalon.

Alapanyag:

Acél

Alkalmazható:

360130 sz. központosító satu a 360132 sz. adapterlemezzel kombinálva.

Figyelem:

80/4 − 120/4 méret − Nagyobb megtámasztási nyomaték a maximális stabilitás érdekében.