MWLNR 4040R-13W Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3601530
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3601530
EAN / GTIN 7291075234060
Gyártó száma 3601530
L-szám L23990 1431

Leírás

Leírás:

Esztergaszerszámok WSP-vel, funkcionális hossz (LF) 200 mm, fejhossz (LH) 45 mm

Jellemző:

  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Funkcionális hossz (LF) 200 mm
  • Működési szélesség (WF) 50 mm
  • Fej hossza (bal) 45 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 19,05 mm
  • A vágólap (MIID) leírása WNMG 1306
  • Rake szög axiális (GAMP) -6 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) -6 fok
  • Szármagasság (H) 40 mm
  • Szár szélessége (B) 40 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban