Prizmás pofa pár, Típushoz: 80

Cikkszám: 360148 80
Kedvezmény
262,14 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típushoz Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási tartomány B - A 3,6 mm - 25 mm
Felfekvési magasság C 56,95 mm
D 15 mm
Befogási ⌀ 90° 6 mm - 8 mm
Befogási ⌀ 120° 6 mm - 8 mm
Termék fajtája Satupofák

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 360148 80
EAN / GTIN 4045197801913
Gyártó száma 360148 80

Leírás

Alapanyag:

Edzett szerszámacél, rövid idejű nitridálással.

Tartalom:

Rögzítőcsavar.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz