{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási tartomány B - A | 3,6 mm - 25 mm | |
Felfekvési magasság C | 57 mm | |
D | 15 mm | |
Befogási ⌀ 90° | 8 mm - 22 mm | |
Befogási ⌀ 120° | 8 mm - 26 mm | |
Termék fajtája | Satupofák |
Cikkszám | 360148 120 | |
EAN / GTIN | 4045197801920 | |
Gyártó száma | 360148 120 |