S40V PQLNL-12 Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3601410
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat ISOTURN
    Termék fajtája Furatkés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3601410
    EAN / GTIN 7291075064315
    Gyártó száma 3601410
    L-szám L23990 565

    Leírás

    Leírás:

    Fúrórudak, gépoldali rögzítési átmérő (DCONMS) 40 mm, Dmin elválasztás 50 mm, teljes hossz (OAL) 400 mm, szármagasság (H) 36 mm

    Jellemző:

    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
    • Irány (KÉZ) bal KÉZ
    • Működési szélesség (WF) 27 mm
    • A vágólap (MIID) QNMG 120408-GN leírása
    • Dmin. Távolság 50 mm
    • Teljes hossz (OAL) 400 mm
    • Rake szög axiális (GAMP) -6 fok
    • Gereblye szög radiális (GAMF) -10 fok
    • Csökkentett testátmérő (LDRED) 50 mm
    • Szármagasság (H) 36 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz