S32U PQLNR-12 Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3601409
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat ISOTURN
    Termék fajtája Furatkés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3601409
    EAN / GTIN 7291075064308
    Gyártó száma 3601409
    L-szám L23990 567

    Leírás

    Leírás:

    Fúrórudak, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm, Dmin elválasztás 40 mm, teljes hossz (OAL) 350 mm, szármagasság (H) 29 mm

    Jellemző:

    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • Működési szélesség (WF) 22 mm
    • A vágólap (MIID) QNMG 120408-GN leírása
    • Dmin. Távolság 40 mm
    • Teljes hossz (OAL) 350 mm
    • Rake szög axiális (GAMP) -6 fok
    • Gereblye szög radiális (GAMF) -12 fok
    • Csökkentett testátmérő (LDRED) 45 mm
    • Szármagasság (H) 29 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz