PQFNL 2020K-12 Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3601402
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat ISOTURN
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3601402
    EAN / GTIN 7291075062694
    Gyártó száma 3601402
    L-szám L23990 1407

    Leírás

    Leírás:

    Esztergaszerszámok WSP-vel, funkcionális hossz (LF) 125 mm, fejhossz (LH) 26 mm

    Jellemző:

    • Irány (KÉZ) bal KÉZ
    • Funkcionális hossz (LF) 125 mm
    • Működési szélesség (WF) 25 mm
    • Fej hossza (bal) 26 mm
    • Metszőkör átmérője (IC) 12,7 mm
    • A vágólap (MIID) leírása QNMG 1204
    • Rake szög axiális (GAMP) -6 fok
    • Gereblye szög radiális (GAMF) -6 fok
    • Szármagasság (H) 20 mm
    • Szár szélessége (B) 20 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz