S6 SWUBL-065 Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3601387
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat ISOTURN
    Termék fajtája Furatkés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3601387
    EAN / GTIN 7291075093339
    Gyártó száma 3601387
    L-szám L23990 1851

    Leírás

    Leírás:

    Váltható belső esztergáló szerszámok, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 3 / 8 ″, minimális furat átmérő (DMIN) 0,236 ″, teljes hossz (OAL) 4 ″, szár magassága (H) 0,354 ″

    Jellemző:

    • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/8”
    • Vágási irány (KÉZI): Bal kéz
    • Működési szélesség (WF): 0,12”
    • Master Insert Identification (MIID): WBMT 52,004R
    • Minimális furatátmérő (DMIN): 0,236”
    • Teljes hossz (OAL): 4”
    • Dőlésszög axiális (GAMP): 0 fok
    • Gereblye szögradiális (GAMF): -15 fok
    • Csökkentett testátmérő (LDRED): 0,781”
    • Szár magassága (H): 0,354”

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz