S-MWLNL 12-3W Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3601357
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat ISOTURN
    Termék fajtája Furatkés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3601357
    EAN / GTIN 7291075088571
    Gyártó száma 3601357
    L-szám L23990 915

    Leírás

    Leírás:

    Váltható belső esztergáló szerszámok, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 3 / 4 ″, minimális furat átmérő (DMIN) 1 ″, teljes hossz (OAL) 10 ″, szár magassága (H) 0,67 ″

    Jellemző:

    • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/4”
    • Vágási irány (KÉZI): Bal kéz
    • Működési szélesség (WF): 1/2”
    • Master Insert Identification (MIID): WNMG 3-1-GN
    • Minimális furatátmérő (DMIN): 1”
    • Teljes hossz (OAL): 10”
    • Dőlésszög axiális (GAMP): -6 fok
    • Gereblye szögradiális (GAMF): -10 fok
    • Csökkentett testátmérő (LDRED): 1,1”
    • Szár magassága (H): 0,67”

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz