S32T SVQCR-16 Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3601091
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3601091
EAN / GTIN 7291075065589
Gyártó száma 3601091
L-szám L23990 48

Leírás

Leírás:

Fúrórudak, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm, Dmin elválasztás 40 mm, teljes hossz (OAL) 300 mm, szármagasság (H) 30 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Működési szélesség (WF) 22 mm
  • A vágólap (MIID) VC.. Leírása 1604
  • Dmin. Távolság 40 mm
  • Teljes hossz (OAL) 300 mm
  • Rake szög axiális (GAMP) 0 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) -5 fok
  • Csökkentett testátmérő (LDRED) 70 mm
  • Szármagasság (H) 30 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz