S40U SVLBCR-16 Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3601075
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat ISOTURN
    Termék fajtája Furatkés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3601075
    EAN / GTIN 7291075065459
    Gyártó száma 3601075
    L-szám L23990 598

    Leírás

    Leírás:

    Vyvrtávací tyče, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 40 mm, Dmin upínání 49,5 mm, celková délka (OAL) 370 mm, výška stopky (H) 36 mm.

    Jellemző:

    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • Működési szélesség (WF) 27 mm
    • A vágólap (MIID) VCMT 160404-FPC leírása
    • Dmin. Távolság 49,5 mm
    • Teljes hossz (OAL) 370 mm
    • Rake szög axiális (GAMP) 0 fok
    • Gereblye szög radiális (GAMF) -5 fok
    • Csökkentett testátmérő (LDRED) 60 mm
    • Szármagasság (H) 36 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz