SRGCR 2525M-10 Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3600938
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat ISOTURN
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3600938
    EAN / GTIN 7291075074192
    Gyártó száma 3600938
    L-szám L23990 1488

    Leírás

    Leírás:

    Esztergaszerszámok WSP-vel, funkcionális hossz (LF) 150 mm, fejhossz (LH) 18 mm

    Jellemző:

    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • Funkcionális hossz (LF) 150 mm
    • Működési szélesség (WF) 32 mm
    • Fej hossza (bal) 18 mm
    • Metszőkör átmérője (IC) 10 mm
    • A vágólap (MIID) RCMT 10T3MO leírása
    • Rake szög axiális (GAMP) 0 fok
    • Gereblye szög radiális (GAMF) 0 fok
    • Szármagasság (H) 25 mm
    • Szár szélessége (B) 25 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz