S10L SDUCL-07 Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3600910
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat ISOTURN
    Termék fajtája Furatkés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3600910
    EAN / GTIN 7291075064896
    Gyártó száma 3600910
    L-szám L23990 447

    Leírás

    Leírás:

    Fúrórudak, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 10 mm, Dmin leszúrás 14 mm, teljes hossz (OAL) 140 mm, tengelymagasság (H) 9,2 mm

    Jellemző:

    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 10 mm
    • Irány (KÉZ) bal KÉZ
    • Működési szélesség (WF) 8 mm
    • A vágólap (MIID) DCMT 070201-PF leírása
    • Dmin. Távolság 14 mm
    • Teljes hossz (OAL) 140 mm
    • Rake szög axiális (GAMP) -3 fok
    • Gereblye szög radiális (GAMF) -9 fok
    • Csökkentett testátmérő (LDRED) 18 mm
    • Szármagasság (H) 9,2 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz