SCLCR 1010F-06 Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3600859
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat ISOTURN
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3600859
    EAN / GTIN 7291075065831
    Gyártó száma 3600859
    L-szám L23990 1898

    Leírás

    Leírás:

    Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 80 mm, délka hlavy (LH) 10 mm

    Jellemző:

    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • Funkcionális hossz (LF) 80 mm
    • Működési szélesség (WF) 12 mm
    • Fej hossza (bal) 10 mm
    • Metszőkör átmérője (IC) 6,35 mm
    • A vágólap (MIID) CC.. Leírása 0602
    • Rake szög axiális (GAMP) 0 fok
    • Gereblye szög radiális (GAMF) 0 fok
    • Szármagasság (H) 10 mm
    • Szár szélessége (B) 10 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz