S-SVQCR 16-3 Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3600838
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat ISOTURN
    Termék fajtája Furatkés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3600838
    EAN / GTIN 7291075093292
    Gyártó száma 3600838
    L-szám L23990 1082

    Leírás

    Leírás:

    Váltható belső esztergáló szerszámok, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1 ″, minimális furat átmérő (DMIN) 1,22 ″, teljes hossz (OAL) 12 ″, szár magassága (H) 0,92 ″

    Jellemző:

    • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
    • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
    • Működési szélesség (WF): 0,63”
    • Minimális furatátmérő (DMIN): 1,22”
    • Teljes hossz (OAL): 12”
    • Dőlésszög axiális (GAMP): 0 fok
    • Gereblye szögradiális (GAMF): -5 fok
    • Csökkentett testátmérő (LDRED): 2,44”
    • Szár magassága (H): 0,92”

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz