Több munkadarabos befogósín 80, Sínhossz: 260mm

Cikkszám: 360080 260
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Sínhossz (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sínhossz 260 mm
Hossz L 260 mm
Szélesség B 80 mm
Magasság H 35 mm
Termék fajtája Befogósín

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 360080 260
EAN / GTIN 4045197479983
Gyártó száma 360080 260

Leírás

Kivitel:

  • Minden működő felület precíziós köszörüléssel, párosítási pontosság 0,03 mm.
  • Az alapsínek és a pofák peremréteg edzéssel.
  • Kompakt moduláris felépítés, nagy szorítóerő, max. 20 kN, maximális meghúzási nyomaték 25 Nm.
  • Alapkivitelben rögzítőfurat kialakítás GARANT ZeroClamp nullponti befogórendszerhez (raszterméret200 mm), ill. befogó-/raszterlapokkal vagy feszítőkarmokkal lehetséges.
  • Az alapsín felületén található vonalzó a szorító rátétek gyors, ismételhető pozícionálását teszi lehetővé a befogósín fogazásában.
  • Egyszerű befogás nyomatékkulcs segítségével.

Felhasználás:

  • 5 oldalas megmunkáláshoz többtengelyes megmunkáló központokon.
  • Gazdaságos megoldásként a GARANT ZeroClamp nullponti befogórendszeren vagy palettázó ill. automatizált rendszereken, vagy közvetlenül a gépasztalon ill. befogótornyon.

Opcionális tartozék:

A különböző befogópofákat, mágnesléceket, munkadarab ütközőket lásd a 360084360096 sz., a nyomatékkulcsokat a 656050 sz. 60 méret, a befogó csapokat a 360025 sz. 12M10 méret, a befogókörmöket a 360127 sz. alatt.

Figyelem:

Nyomatékkulcs, lásd a 656050 sz. 25 méretet, befogócsap 360025 sz. 12M10 méret.