Kivitel:
- Minden működő felület precíziós köszörüléssel, párosítási pontosság 0,03 mm.
- Az alapsínek és a pofák peremréteg edzéssel.
- Kompakt moduláris felépítés, nagy szorítóerő, max. 20 kN, maximális meghúzási nyomaték 25 Nm.
- Alapkivitelben rögzítőfurat kialakítás GARANT ZeroClamp nullponti befogórendszerhez (raszterméret200 mm), ill. befogó-/raszterlapokkal vagy feszítőkarmokkal lehetséges.
- Az alapsín felületén található vonalzó a szorító rátétek gyors, ismételhető pozícionálását teszi lehetővé a befogósín fogazásában.
- Egyszerű befogás nyomatékkulcs segítségével.
Felhasználás:
- 5 oldalas megmunkáláshoz többtengelyes megmunkáló központokon.
- Gazdaságos megoldásként a GARANT ZeroClamp nullponti befogórendszeren vagy palettázó ill. automatizált rendszereken, vagy közvetlenül a gépasztalon ill. befogótornyon.
Opcionális tartozék:
A különböző befogópofákat, mágnesléceket, munkadarab ütközőket lásd a
360084 −
360096 sz., a nyomatékkulcsokat a
656050 sz. 60 méret, a befogó csapokat a
360025 sz. 12M10 méret, a befogókörmöket a
360127 sz. alatt.
Figyelem:
Nyomatékkulcs, lásd a
656050 sz. 25 méretet, befogócsap
360025 sz. 12M10 méret.