MVVNN 2020K-16 Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3600677
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat ISOTURN
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3600677
    EAN / GTIN 7291075061864
    Gyártó száma 3600677
    L-szám L23990 1761

    Leírás

    Leírás:

    Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 125 mm, délka hlavy (LH) 48 mm.

    Jellemző:

    • Irány (KÉZ) üres
    • Funkcionális hossz (LF) 125 mm
    • Működési szélesség (WF) 10 mm
    • Fej hossza (bal) 48 mm
    • Metszőkör átmérője (IC) 9,52 mm
    • A vágólap (MIID) leírása VNMG 1604...
    • Rake szög axiális (GAMP) -4,5 fok
    • Gereblye szög radiális (GAMF) -14 fok
    • Szármagasság (H) 20 mm
    • Szár szélessége (B) 20 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz