MVJNR 16-3 Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3600665
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat ISOTURN
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3600665
    EAN / GTIN 7291075092554
    Gyártó száma 3600665
    L-szám L23990 1021

    Leírás

    Leírás:

    Általános indexálható esztergáló szerszámok, funkcionális hossz (LF) 6 ″, fej hossza (LH) 1,69 ″

    Jellemző:

    • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
    • Funkcionális hossz (LF): 6”
    • Működési szélesség (WF): 1-1/4″
    • Fej hossza (bal): 1,69”
    • Beírt kör átmérője (IC): 3/8”
    • Dőlésszög axiális (GAMP): -5,5 fok
    • Gereblye szögradiális (GAMF): -10,5 fok
    • Szár magassága (H): 1”
    • Szár szélessége (B): 1”

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz