Rugalmas befogó, fix 1

Cikkszám: 360060 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat ZeroClamp
    Külső ⌀ D 80 mm
    Hossz L 144 mm
    Szélesség B 99 mm
    Magasság H 100 mm
    Forgatónyomaték 10 Nm
    Típus 1
    Termék fajtája Szorítóelem

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 360060 1
    EAN / GTIN 4045197816139
    Gyártó száma 360060 1

    Leírás

    Kivitel:

    • Acél alaptest integrált tömör acél kúppal.
    • Mechanikus szorító mechanizmus.
    • Az oldalsó szorítócsavar meghúzásával az alkatrészt a megfelelő befogócsappal a 2 szorítóék axiálisan lehúzza és rögzíti.
    • Rögzítés szorítókörmökkel, T-horonycsappal vagy nullponti befogórendszerrel lehetséges a 360066 sz. befogócsap segítségével.
    • A furat a nullponti befogórendszerhez már rendelkezésre áll.
    A GARANT ZeroClamp rendszer nullponti befogása fontos funkciót tölt be a modern gyártási rendszerekben, különösen az automatizált gyártásban. A speciális érintkezési felületnek köszönhetően pontos és megbízható nullpont ismétlési pontosságot biztosít. A rendszer pneumatikus szorítóereje biztonságosan megtartja a munkadarabokat a kívánt helyzetben, így a munkadarab gyors és pontos cseréje lehetséges újrapozicionálás nélkül. Ez csökkenti az átfogatási ráfordításokat és növeli a termelékenységet. A GARANT ZeroClamp rendszer nullponti befogása elengedhetetlen a hatékony gyártási folyamatokhoz. Ismerje meg a GARANT ZeroClamp innovatív technológiáját és optimalizálja a termelést.

    Felhasználás:

    Egyszerű és pontos pozícionálás a gépasztalon. Komplex alkatrészek befogása pl. a formagyártás területén.

    Opcionális tartozék:

    360025 sz. befogócsap a 120 mérethez, 656050 sz. 60 méretű nyomatékkulcs, 360068 sz. magasító elem.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Ugyanabból a sorozatból "ZeroClamp" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz