ZeroClamp befogótárcsa 10148-SET

Cikkszám: 360040 10148-SET
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Serie ZeroClamp
Befogótárcsa 360040 sz. 10148
Befogótárcsa ⌀ d 120 mm
Tájolófurat van igen
Termék fajtája Befogótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 360040 10148-SET
EAN / GTIN 4045197694713
Gyártó száma 360040 10148-SET

Leírás

Kivitel:

Minden komponens rozsdamentes, vagy korrózióvédett acélból készült.
A GARANT ZeroClamp rendszer nullponti befogása fontos funkciót tölt be a modern gyártási rendszerekben, különösen az automatizált gyártásban. A speciális érintkezési felületnek köszönhetően pontos és megbízható nullpont ismétlési pontosságot biztosít. A rendszer pneumatikus szorítóereje biztonságosan megtartja a munkadarabokat a kívánt helyzetben, így a munkadarab gyors és pontos cseréje lehetséges újrapozicionálás nélkül. Ez csökkenti az átfogatási ráfordításokat és növeli a termelékenységet. A GARANT ZeroClamp rendszer nullponti befogása elengedhetetlen a hatékony gyártási folyamatokhoz. Ismerje meg a GARANT ZeroClamp innovatív technológiáját és optimalizálja a termelést.

Felhasználás:

Befogóeszközökbe való egyedi beépítéshez.

Tartalom:

4-4 befogótárcsa.
10 × csatlakozó a légvezetékhez.
1,5 m légvezeték.
1 × 360019 sz. 10003 méretű gyorscsatlakozó.
1 × tömlőcsonk (illik a gyorscsatlakozóhoz).

Figyelem:

A rajzokat ill. saját befogórendszer létrehozásához szükséges beépítés útmutatót a készlet tartalmazza. A mart csatornák kitöltéséhez használható pl. 2K gyanta.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "ZeroClamp" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz